Beutel, Reißverschluss, Beschriftungsbereich, Minigrip® biobasiert

Lieferant: Flexico
ITM010164 ITM010166 ITM010167 ITM010168 ITM010169 ITM010172 ITM010174 ITM010175 ITM010177
129-2280EA 72 EUR
129-2280 129-2281 129-2282 129-2283 129-2284 129-2285 129-2286 129-2287 129-2289
Beutel, Reißverschluss, Beschriftungsbereich, Minigrip® biobasiert
Beutel Probenbeutel
Klarer biobasierter PE-Beutel, Stärke 50 oder 60 µm, lebensmittelecht.

  • Innovativ, nachhaltiger und ökologischer Beutel
  • Lebensmittelecht
  • 3 weiße Beschriftungsfelder
  • Aufhänge- und/oder Belüftungsloch
  • Wiederverschließbar, wiederverwendbar, 100% recycelbar

Polyethylen LDPE aus erneuerbaren natürlichen Ressourcen (Zuckerrohr). Der Beutel ist wiederverschließbar, wiederverwendbar und zu 100% recycelbar (Monomaterial). Der biobasierte Minigrip®-Beutel hat eine hervorragende mechanische Beständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit (von –40 bis +60 °C).
More Product Information
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR