Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke, Klasse II, Serie EF und EF/B

Lieferant: CleanAir by Baker
NP0301104ARN NP1991104 NP1991105 NP1991106 NP1992104 NP1992106 NP0302104RN NP0302106RN NP0301105ARN
135-0719EA 0 EUR
135-0719 135-0058 135-0059 135-0060 135-0104 135-0105 135-1499 135-0723 135-0720
Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke, Klasse II, Serie EF und EF/B
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Biologische Sicherheitswerkbänke
Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke bieten maximale Sicherheit für Benutzer, Produkt und Umgebung. Geeignet für alle Anwendungen aus den Bereichen Molekularbiologie, Biotechnologie, Pharmazeutik und medizinische Forschung.

  • Das Fenster kann hermetisch abgedichtet werden, besonders wichtig bei der Gasdesinfektion
  • Alle Modelle mit epoxidbeschichteter Außenseite und Innenseite aus Edelstahl
  • Unkomplizierte Wartung, HEPA-Filter wird einfach von der Vorderseite abgenommen
  • Alarmfunktion (falsche Luftgeschwindigkeit oder Fensterposition) direkt im Blickfeld des
More Product Information
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell EF 4 EF/B 4 EF/B 6 EF 5
Environmentally Preferable
Abluftvolumen 400 m³/h 400 m³/h 600 m³/h 500 m³/h
Nennleistung 0,7 kW 0,7 kW 1,1 kW 1,0 kW
Ext. B×T×H 1333×844×1552 mm 1333×844×1552 mm 1943×844×1552 mm 1638×844×1552 mm
Innen B×T×H 1190×605×725 mm 1190×605×725 mm 1800×605×725 mm 1495×605×725 mm
Gewicht 255 kg 300 kg 380 kg 275 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR