Biologische Sicherheitswerkbänke, Klasse II, Herasafe™ 2025

Lieferant: Thermo Scientific
51033311 51033312 51033313 51033314 51033315 51033316 51033317 51033318
135-2786EA 14000 EUR
135-2786 135-2787 135-2788 135-2789 135-2790 135-2791 135-2792 135-2793
Biologische Sicherheitswerkbänke, Klasse II, Herasafe™ 2025
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Biologische Sicherheitswerkbänke
Maximieren Sie den Probenschutz und die Anwendersicherheit und gewährleisten Sie Schutz, Komfort und Bequemlichkeit.

  • Die SmartFlow Plus-Technologie gleicht die Leistung der Dual-DC-Gebläsemotoren automatisch aus, um den notwendigen Luftstrom aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den Beladungszustand der HEPA-Schutzfilter zu kompensieren
  • Das einzigartige DAVe Plus (Digital Airflow Verification)-System validiert den Schutz durch Überwachung der Luftstromgeschwindigkeiten mit unabhängigen Drucksensoren, die alle Veränderungen in den Abluft- und Abstrom-
More Product Information
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell Herasafe 2025 0,9 m Herasafe 2025 1,2 m Herasafe 2025 1,5 m Herasafe 2025 1,8 m
Environmentally Preferable
Abluftvolumen 288 m³/h 386 m³/h 483 m³/h 580 m³/h
Stromzufuhr 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz
Ext. B×T×H 1000×800×1536 mm 1300×800×1536 mm 1600×800×1536 mm 1900×800×1536 mm
Gewicht 170 kg 200 kg 230 kg 280 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR