Neutralisationsmittel zur Reinigung von Glasgeräten in Spülautomaten, neodisher® N

Lieferant: Dr. Weigert
420130 420113 420126 420187 420133
148-3193EA 169 EUR
148-3193 148-3194 148-3195 141-0939 148-3192
Neutralisationsmittel zur Reinigung von Glasgeräten in Spülautomaten, neodisher® N
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
neodisher® N.

  • Flüssiges saures Konzentrat zur Neutralisierung von alkalischen Rückständen im automatisierten Hauptreinigungszyklus oder zur sauren Vorreinigung von Laborglasgeräten
  • Komponenten: >30 % Phosphorsäure
  • Dosierung: 1 - 2 ml/L zur Neutralisierung; 3 - 4 ml/L zur sauren Vorreinigung

Components: > 30% phosphoric acid

Dosage: 1 - 2 ml/l for neutralisation; 3 - 4 ml/l for acidic precleaning

Note: The materials are corrosive or irritant and care must be taken with the choice ofMore Product Information
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR