Autoklavierbare Systembox, EasyMop GMP mit MopJump-System

Lieferant: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
3500200 3500210 3500051 3500200QR
141-0952EA 728 EUR
141-0952 141-0953 141-0951 141-1469
Autoklavierbare Systembox, EasyMop GMP mit MopJump-System
Mopps
Autoklavierbare Systembox EasyMop GMP und MopJump-System:
Die neu entwickelte Systembox 'EasyMop GMP' sorgt für die Einhaltung der Vorschriften zur Reinigung und Desinfektion von Reinräumen und bietet enorme Vorteile bei der Anwendung.

  • All assembly components for use in pharmaceutical cleanrooms are certified
  • All measurements are precisely adapted to the intended use
  • The 'MopJump' system with displacement area allows easy impregnation of the mop head as well as a contact-free pick up
  • Triple-sealing ensures that the system box is securely closed
  • System box is suitable for 10 mops which clean and disinfect up to 100 m² floor Mop heads are autoclavable in the system box
  • The special construction allows the mops to be carried into the cleanroom
  • The system box can also be used as a stand-alone solution (ideal for small cleanrooms) or with a trolley (please contact Avantor for further information)

Mopp King GMP:
Anwendungen: Reinigung und Desinfektion von GMP-Bereichen, bis zu 50 Dekontaminationszyklen. 'King GMP' besteht aus Spezialgarn, das sich besonders für Reinräume eignet und durch Mikrofasern maximale Effizienz bietet. Dieser Mopp wurde speziell für die Vorpräparationsmethode EasyMop GMP entwickelt.
Sichere Desinfektion durch gleichmäßige Befeuchtung, der Mopp ist waschbar, wiederverwendbar und autoklavierbar und kann auch für die traditionelle Reinigungsmethode mit Flachpresse verwendet werden. Auch mit Barcode und Etikett erhältlich (weitere Informationen erhalten Sie bei Avantor).
Thermische Stabilität: Schmelzpunkt 250 zu 260 °C
Absorptionsvermögen: 3 ml/g
Faserbeständigkeit (Bruchfestigkeit): 14,0 kg
Elastizität: 57,5 %

Materialverträglichkeit mit den folgenden Produkten getestet: perform sterile concentrate OXY, perform classic concentrate OXY, Surfanios IP sterile, perform sterile concentrate QB, perform classic concentrate Q-Plus, perform classic concentrate QB, Buraton 10F, perform advanced concentrate QB.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR