Reinraum-Staubsauger, CRW (4W), Tiger-Vac®

Lieferant: TIGER-VAC
110491B 110497B 110495B
141-1070EA 7500 EUR
141-1070 141-1211 181-0342
Reinraum-Staubsauger, CRW (4W), Tiger-Vac®
Staubsauger
Diese Staubsauger für die Nass- und Trockenreinigung sind für allgemeine Reinigungsarbeiten und für Anwendungen konzipiert, bei denen Flüssigkeiten und Reinigungsmittel in einer kontrollierten Umgebung aufgesaugt werden müssen. Ideal für eine Vielzahl von Reinraumumgebungen, u. a. in folgenden Bereichen: Pharmazie, Halbleiter, Mikroelektronik, Medizin, Biotechnologie usw.

  • 5-stufiges Filtrationssystem mit zwei ULPA-Filtern U15 (einer für die Saugluft und einer für die Kühlluft), doppeltem Stofffilter und Einweg-Filterbeutel
  • Einphasiger Bypass-Motor
  • Fahrgestell mit 4 Laufrollen für gute Beweglichkeit
  • Auffangkapazität: 26 liter im Auffangbehälter und 10 liter in einem Papierbeutel (Trockenreinigung)

Antistatisch und ESD-sicher: Mit einem elektrischer Widerstand von weniger als 10 ohm wird etwaige beim Staubsaugen erzeugte statische Aufladung schnell und effektiv an den Boden abgeleitet.

EMI/RFI-abgeschirmt: stört keine Computer und sonstige empfindliche elektronische Geräte.

Mit dualem ULPA-Filtersystem zur Filterung von sowohl der Saugluft als auch der Kühlluft. Jeder ULPA-Filter ist einzeln lasergeprüft, um eine Effizienz von 99,999% bei 0,12 µm zu gewährleisten. Das duale ULPA-Filter-System sorgt für Reinraumkompatibilität und ermöglicht eine maximale Saugleistung.

Komplett aus Edelstahl gefertigt für eine leichte Dekontamination und hervorragende Korrosionsbeständigkeit.

Cleanroom compatible with ISO Class 4 (former Class 10).

Standards: Cleanroom compatible with ISO Class 4 (former Class 10).

Lieferumfang: Ein komplettes Werkzeug-Set ist im Lieferumfang enthalten.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR