Reinraum-Staubsauger, CWR-10 (PHARMA)

Lieferant: TIGER-VAC
110535B240V
141-1212EA 9020 EUR
141-1212
Reinraum-Staubsauger, CWR-10 (PHARMA)
Staubsauger
Dieser Staubsauger zur Nass- und Trockenreinigung ist für Reinräume geeignet und kann in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt werden. Er wurde speziell für die Beseitigung von zerbrochenen Ampullen und Glas in kontaminationskontrollierten Umgebungen konzipiert. Die zerbrochenen Ampullen und Glas werden von Flüssigkeiten getrennt und im autoklavierbaren Siebkorb aus elektropoliertem Edelstahl AISI 304 aufgefangen.

  • Für Trocken- und Nassreinigung
  • Einphasiger Bypass-Motor
  • Auf einem Wagen mit vier Laufrollen für gute Wendigkeit
  • Autoklavierbarer Siebkorb mit Gitterfilter aus Edelstahl
  • Auffangkapazität: 28,5 Liter im Auffangbehälter und 15,2 Liter im Filterkorb

Antistatisch und ESD-sicher: Mit einem elektrischen Widerstand von weniger als 10 Ohm wird etwaige beim Staubsaugen erzeugte statische Aufladung schnell und effektiv an den Boden abgeleitet.

EMI/RFI-abgeschirmt: stört keine Computer und andere empfindliche elektronische Geräte.

Mit dualer ULPA-Filtration zur Filterung von sowohl der Saugluft als auch der Kühlluft. Jeder ULPA-Filter ist einzeln lasergeprüft, um eine Effizienz von 99,999% bei 0,12 µm zu gewährleisten. Das duale ULPA-Filter-System sorgt für Reinraumkompatibilität und ermöglicht eine maximale Saugleistung.

Auffangbehälter aus elektropoliertem Edelstahl.

Standards: Kompatibel mit Reinräumen der ISO-Klasse 4 (frühere Klasse 10).

Lieferumfang: Inklusive komplettem Werkzeugsatz
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR