Undercounter laboratory glasswashers, PG 8593

Lieferant: MIELE
10085390 10085400 10084340 10085460 10087410 10088820 9960910 9960920 9960940 10084520 10114050 10114010 10124700 10096870 10096900 10114330 10138400 10138410 10138420 10123180 10114140 10114150 10114200 10114260 10123190 10123200
141-1284EA 0 EUR
141-1284 MIEL10085400 141-1288 MIEL10085460 141-1279 141-1278 141-1299 141-1243 141-1300 141-1239 141-1248 141-1245 MIEL10124700 141-1254 141-1253 MIEL10114330 MIEL10138400 MIEL10138410 MIEL10138420 MIEL10123180 141-1303 MIEL10114150 141-1385 141-1388 MIEL10123190 MIEL10123200
Undercounter laboratory glasswashers, PG 8593
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
Der Miele PG 8593 Laborglasspüler ist eine professionelle Lösung zum Reinigen von Laborglas zur Durchführung analytischer Experimente. Er sind besonders materialschonend und wird von führenden Herstellern von Laborglaswaren empfohlen.

  • Touch-on-Metal-Bedienelemente mit dreizeiliger Textanzeige wie Programmname, Ist-/Soll-Temperatur und verbleibende Programmzeit
  • Programmunterstützung für alle Fachrichtungen und freie Programmplätze für anwenderspezifische Programme
  • Frei belegbare Direktzugriffstasten und individuell wählbare Programmnamen für den schnellen
More Product Information
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell PG 8593
Kapazität 128 Laborflaschen pro Durchlauf;
98 Pipetten pro Durchlauf
Umwälzpumpe 500 L/min
Dispenser 1 Dosierpumpe für Neutralisationsmittel; 1 Anschluss für DOS K 85 oder DOS K 85/1 Flüssigkeitsspender (DOS muss bestellt werden)
Stromzufuhr 3 N, 400 V AC, 50 Hz;
Fuse: 3×16 A;
Convertible to: 1 N, 230 V AC, 50 Hz
Heizung 8,5 kW
Anschlüsse 1× Kaltwasser (CW);
1× Kaltwasser für Dampfkondensator;
1× entmineralisiertes Wasser (AD);
1× Heißwasser (HW);
1 Anschluß für Ablaufschlauch
Gesamtnennlast 6,2 kW
B×T×H 600×600×835 mm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR