Reinraum-Staubsauger, CR-1400WD und CR-1400D

Lieferant: TIGER-VAC
113203B 113204B 113204C
141-1416EA 3420 EUR
141-1416 141-1417 TIGV113204C
Reinraum-Staubsauger, CR-1400WD und CR-1400D
Staubsauger
Reinraumstaubsauger der neuen Generation, erhältlich nur in Trocken- oder in Nass- und Trockenkonfiguration. Speziell für die Pharma-, Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie entwickelt.

  • Mehrstufiges Filtersystem; einfacher und zuverlässiger Filterwechsel
  • Zweistufiger Bypass-Motor sorgt für starke Saugkraft und leisen Betrieb
  • Der Rückgewinnungstank besteht aus Edelstahl Typ 316 und ist einschließlich der Räder vollständig autoklavierbar (bis 121 °C)
  • Der Edelstahlschwimmer (Flüssigkeitsabschaltung) ist abnehmbar für einfache Demontage und Wartung; er ist
More Product Information
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell CR-1400D CR-1400WD CR-1400WD
Environmentally Preferable
Luftstrom 194 m3/h 194 m3/h 194 m3/h
Vakuumdruck 2504 mm H2O 2504 mm H2O 2504 mm H2O
Filter ULPA Filter - With an efficiency of 99.999% on 0,12 µ. Filtration efficiency of 99,9995% on 0,18 µ. Tested: IEST RP-CC001.3 - Included
HEPA filter included
ULPA Filter - With an efficiency of 99.999% on 0,12 µ. Filtration efficiency of 99,9995% on 0,18 µ. Tested: IEST RP-CC001.3 - Included
HEPA filter included
ULPA-Filter - Mit einer Effizienz von 99,999% auf 0,12 µ. Filtereffizienz von 99,9995% auf 0,18 µ. Test: IEST RP-CC001.3 - Enthalten
HEPA-Filter enthalten
Saugleistung Dry recovery: 38 L (tank)
Dry recovery: 19 L (disposable filter bag)
Dry recovery: 38 L (tank)
Dry recovery: 19 L (disposable filter bag)
Dry recovery: 38 L (tank)
Dry recovery: 19 L (disposable filter bag)
Geräuschpegel 65/75 dB(A) 65/75 dB(A) 65/75 dB(A)
Kabellänge 10,6 m 10,6 m 10,6 m
Elektrischer Anschluss Single Single Einzeln
Spannung 240 V 240 V 240 V
Frequenz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Netzanschluss 1200 W 1200 W 1200 W
Current 5 A 5 A 5 A

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR