Industriestaubsauger, Rucksack, T1-3L, BP HEPA

Lieferant: TIGER-VAC
112212B
141-1549EA 706 EUR
141-1549
Industriestaubsauger, Rucksack, T1-3L, BP HEPA
Staubsauger
Dieser Staubsauger ist mit einem leichten und ergonomischen Rückentraggurt ausgestattet. Er ist für generelle Reinigungsarbeiten geeignet. Komplett aus Kunststoff hergestellt.

  • 3-stufiges Filterungssystem: HEPA Filter H14, Stofffilter und Einwegfilterbeutel
  • Einphasiger, belastbarer Durchflussmotor
  • Leicht und tragbar
  • Aufnahmekapazität: 3 L im Einwegfilterbeutel
  • Einsatzbereit: Filter und Werkzeuge sind enthalten

Dieses Gerät hat einen echten HEPA Filter (H14), der vor dem Motor angebracht ist.

Hinweis: Nur für die Trockenreinigung.

Standards: HEPA Filter getested: IEST RP-CC001.3 H14 mit MPPS Methode nach EN 1822 und entspricht OSHA. Für diesen HEPA-Staubsauger wurde ein Aerosol-Lecktest durchgeführt.

Lieferumfang: Im Lieferumfang enthalten: Saugschlauch (Ø 32 mm×1,5 m), Teleskop-Verlängerungsrohr aus schwarzem Stahl (Ø 32 mm), schwarze Bodendüse aus Kunststoff mit Rollen und Nylonborsten (Ø 32×356 mm), Fugendüse (Ø 32×203 mm), Polsterdüse (Ø 32×130 mm) Staubpinsel (Ø 32×76 mm). HEPA Filter (H14), Stoff- und Papierfiltertüten (5er Pack) sind auch enthalten.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR