Reinigungsmittel, pulverförmig, zur Reinigung von Glasgeräten in Spülautomaten, neodisher® LaboClean A8

Lieferant: Dr. Weigert
410276 410266 410287
148-3112EA 147 EUR
148-3112 148-3113 141-0938
Reinigungsmittel, pulverförmig, zur Reinigung von Glasgeräten in Spülautomaten, neodisher® LaboClean A8
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
neodisher® LaboClean A8.

  • Alkalisches Pulver für universelle Anwendungen, frei von Tensiden
  • Komponenten: < 5% Bleichmittel auf Chlorbasis; 15 bis 30% Phosphate; 1 bis 5% Dichlorisocyanursäure-Natriumsalz
  • Dosierung: 2 bis 5 g/L

Components: \< 5% chlorine based bleaching agents; 15 - 30% phosphates; 1 - 5% dichloroisocyanuric acid sodium salt.

Dosage: 2 - 5 g/l

Mildly alkaline powder especially suitable for removal of residues of culture media, tissues, blood, proteins and organic dyes. Free fromMore Product Information
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR