VWR® Critical Swabs

Lieferant: VWR Collection
149-0334EA 200 EUR
149-0334 149-0337 149-0338 149-0339 149-0343
VWR® Critical Swabs
Tupfer Tupfer für die Probenahme
Reinigungsstäbchen mit offen- oder geschlossenzelligem Polyurethanschaum mit 100 ppi und einem Stiel aus 100% reinem Polypropylen. Einige verfügen über einen blauen glasfaserverstärkten Polypropylenstiel für extra Robustheit, besonders für den Einsatz in kritischen Umgebungen.

  • Scheuerfrei zum Schutz von empfindlichen Komponenten
  • Köpfe wurden ohne Klebstoff thermisch am Stiel befestigt
  • Beständig gegen die meistverwendeten Lösungsmittel in kontrollierten Umgebungen

Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell 149-0334 149-0337 149-0338 149-0339 149-0343
Environmentally Preferable
Stiellänge 152 mm 64 mm 83 mm 130 mm 161 mm
Griffbreite 3 mm 2,5 mm 2,5 mm 5 mm 2,4 mm
Kopflänge 15 mm 18 mm 25 mm 25 mm 14 mm
Kopfbreite 5 mm 4 mm 3,6 mm 13,5 mm 1,8 mm
Gesamtlänge 167,0 mm 81,5 mm 108,0 mm 152,0 mm 173,0 mm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR