Kurzzeitröhrchen für accuro®
Lieferant: Dräger
6718501
6718701
6722101
6723301
6728521
6728531
6728651
6733181
8101641
CH20001
6730201
8101751
CH25001
6728081
6728311
6728371
8101341
8101491
CH23101
8101511
6733141
8103261
8101121
6722701
6733031
8101061
8101691
CH20201
CH21001
8101721
6728861
6728451
6728161
8101141
6730501
8101351
CH31801
6718401
6728111
6733171
CH31201
6728761
6728051
8101681
6728681
CH24101
6724501
6728381
8103351
CH19601
CH25803
6728461
CH20401
8101021
8103591
CH19801
CH21101
CH25903
CH26303
8103601
8103631
6728511
8103421
6724701
8103671
8103701
6718601
151-0218EA
162
EUR
151-0218
151-0137
151-0141
151-0143
151-0156
151-3157
151-0158
151-0165
151-3149
151-0219
151-3162
151-0178
151-0196
151-0149
151-0103
151-0104
151-0110
151-0172
151-3158
151-3182
151-0163
111-0234
151-0167
151-0142
151-0161
118-0305
151-0174
118-0334
118-0336
151-0175
151-0107
118-0295
118-0291
151-0168
118-0302
118-0307
118-0351
118-0284
118-0290
118-0303
118-0350
118-0299
118-0288
118-0314
118-0298
118-0340
118-0285
118-0293
118-0323
118-0332
118-0341
118-0296
118-0335
118-0304
118-0356
118-0333
118-0337
118-0342
118-0343
118-0392
118-0331
151-0155
118-0354
118-0352
DRAE8103671
DRAE8103701
DRAE6718601
Kurzzeitröhrchen für accuro®
Gasrohre
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable | ||
Farbwechsel | Yellow to greyblue | |
Feuchtigkeit | 3 - 12 mg H2O/l | |
Messdauer | 3 min | |
Hubzahl | 10 | |
Standardabweichung | ±20 - 30% | |
Standardbereich | 10 - 40 ppm | |
Temperaturbereich | 15...35 °C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...