Gasprüfröhrchen für Mercaptan

Lieferant: Dräger
6728981 8101871 8103281
151-0160EA 114 EUR
151-0160 151-0182 118-0322
Gasprüfröhrchen für Mercaptan
Gasrohre
Zur Messung der Momentankonzentrationen von Mercaptan. Anwendungen umfassen Bestimmung und Messung von Konzentrationsspitzen, Messung der personenbezogenen Exposition im Einatembereich, Erkennung von Leckagen an Rohrleitungen, Gasanlagen usw. und Untersuchung der Luft in Abwasserkanälen, Schächten und engen Räumen.

1 Hub entspricht einem Volumen von 100 ±5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.

Der Standardmessbereich ist kalibriert bei 20 °C und 1013 hPa.
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell Mercaptan 0,5/a Mercaptan 20/a Mercaptan 0,1/a
Environmentally Preferable
Farbwechsel Weiß zu Gelb Weiß zu Gelbbraun Gelb zu Rot
Feuchtigkeit 3 - 15 mg/l H₂O 3 - 30 mg/l H₂O 2 - 40 mg/l H₂O
Messdauer ~8 Minuten ~2,5 Minuten ~3 Minuten/~40 Sekunden
Hubzahl 20 10 10 / 2
Standardabweichung ±10 - 15 % ±10 - 15 % ±10 - 15 %
Standardbereich 0,5 - 5 ppm 2 - 100 ppm 0,1 - 2,5/3 - 15 ppm
Temperaturbereich 10…40 °C 0…50 °C 5…40 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR