Gasprüfröhrchen für Wasserdampf

Lieferant: Dräger
8101321 8101781 CH23401 8103061
151-0170EA 105 EUR
151-0170 151-0180 151-3152 DRAE8103061
Gasprüfröhrchen für Wasserdampf
Gasrohre
Zur Messung der Momentankonzentrationen von Wasserdampf mit einer Accuro®-Pumpe.

Anwendungen umfassen Bestimmung und Messung von Konzentrationsspitzen, Messung der personenbezogenen Exposition im Einatembereich, Erkennung von Leckagen an Rohrleitungen und Gasanlagen und Untersuchung der Luft in Abwasserkanälen, Schächten und engen Räumen.

Ein Hub entspricht einem Volumen von 100 ±5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.

Der Standardmessbereich ist kalibriert bei 20 °C und 1013 hPa.
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell Wasserdampf 0,1/a Wasserdampf 1/b Wasserdampf 0,1
Environmentally Preferable
Farbwechsel Gelb zu blau Gelb zu türkisblau Gelb zu rot-braun
Messdauer 1,5 Minuten 20/40 Sekunden 2 Minuten 600/300 Sekunden
Hubzahl 3 1/2 10
Standardabweichung ±15 - 20 % ±15 - 20 % ±10 - 15 %
Standardbereich 0,1 - 1,0 mg/l 20 - 40/1 - 15 mg/l 1 - 40 mg/l
Temperaturbereich 0…30 °C 0…50 °C 0…40 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR