VWR® FASTLoad, Peristaltikpumpen

Lieferant: VWR Collection
181-0181EA 1910 EUR
181-0181 181-0182 181-0185 181-0188 181-0189 181-0190 181-0191
VWR® FASTLoad, Peristaltikpumpen
Pumpen Peristaltikpumpen
Die VWR® FASTLoad Peristaltikpumpen-Serie liefert hochpräzise und reproduzierbare Flussraten von 0,8 bis zu 1312 ml/min.
3 Modelle: manuelle Steuerung, automatische Steuerung, programmierbare Steuerung (alle Modelle IP 40).

  • Variable Drehzahl/Flussrate
  • Einfacher Schlauchwechsel dank FASTLoad Pumpenkopf
  • 3-Rollen-Rotor
  • Stapelbare Pumpenköpfe (Ausnahme: Pumpe mit manueller Steuerung)
  • Benutzerfreundliches Tastenfeld mit zweizeiliger alphanumerischer Anzeige
  • Zulässige Wanddicke für alle Pumpen: 1,6 mm

Manuelle Steuerung:
Einfache manuelle Steuerung
Drehzahl einstellbar von 15 bis 150 U/min
Austauschbarer Bürstenmotor

Automatische Steuerung:
Manuelle und analoge Steuerung
Drehzahl einstellbar von 10 bis 250 U/min
Geschwindigkeit fernsteuerbar, stopp/start/zurück fernsteuerbar

Programmierbare Steuerung:
Manuelle, analoge und digitale Steuerung
Drehzahl: 10 to 250 U/min
Schlauchgrößen-Wahlschalter: 6 Schlauchgrößen
Geschwindigkeit fernsteuerbar, Stopp/Start/Zurück fernsteuerbar
Einfach- oder Mehrfachdosierung

Schlauch-Innendurchmesser und Fließgeschwindigkeit für die manuelle Pumpe:
Schlauch-ID (mm): 0,8 mm − Fließgeschwindigkeit (ml/min): 0,8 - 12
Schlauch-ID (mm): 1,6 mm − Fließgeschwindigkeit (ml/min): 4,2 - 42
Schlauch-ID (mm): 3,2 mm − Fließgeschwindigkeit (ml/min): 16 - 160
Schlauch-ID (mm): 4,8 mm − Fließgeschwindigkeit (ml/min): 35 - 350
Schlauch-ID (mm): 6,3 mm − Fließgeschwindigkeit (ml/min): 56 - 560
Schlauch-ID (mm): 8,0 mm − Fließgeschwindigkeit (ml/min): 78 - 780

Schlauch-Innendurchmesser und Fließgeschwindigkeit für selbststeuernde und programmierbare Pumpen:
Schlauch-ID (mm): 0,8 mm − Fließgeschwindigkeit (ml/min): 0,8 - 19
Schlauch-ID (mm): 1,6 mm − Fließgeschwindigkeit (ml/min): 2,8 - 70
Schlauch-ID (mm): 3,2 mm − Fließgeschwindigkeit (ml/min): 11 - 270
Schlauch-ID (mm): 4,8 mm − Fließgeschwindigkeit (ml/min): 24 - 587
Schlauch-ID (mm): 6,3 mm − Fließgeschwindigkeit (ml/min): 38 - 937
Schlauch-ID (mm): 8,0 mm − Fließgeschwindigkeit (ml/min): 53 - 1312

Lieferumfang: Wird mit einer RS232-Schnittstelle für Computersignale geliefert.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR