Drehschieberpumpen, RV Modelle, EDWARDS

Lieferant: EDWARDS HIGH VACUUM METTLER
A65201903 A65301903 A65401903 A65501903 A65309903
181-0358EA 3350 EUR
181-0358 181-0360 531-0018 181-0361 EDWAA65309903
Drehschieberpumpen, RV Modelle, EDWARDS
Pumpen Vakuum-Drehschieberpumpen
Diese Hochleistungs-Kreiselpumpen werden in einer Vielzahl an industriellen und Laboranwendungen eingesetzt. Durch Anpassungen über nur eine Steuereinheit bieten sie entweder einen hohen Durchsatz oder ein ultimatives Vakuum. RV Pumpen können durchgängig mit einem Einlassdruck von bis zu 50 mbar betrieben oder so eingestellt werden, dass ein ultimativer Partialdruck von 1×10-4 mbar erreicht wird. Bei Trocknungsanwendungen liegt die Wasseraufnahmefähigkeit bei 290 g pro Stunde bei Dampfdrücken von bis zu 80 mbar (RV 12).

  • Smooth running and quiet (48 dB A at 1 mbar)
More Product Information
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell RV 3 RV 5 RV 8 RV 12 RV 5
Environmentally Preferable
Fließrate 3,3 - 3,9 m³/h 5,1 - 6,2 m³/h 8,5 - 10,0 m³/h 12,0 - 14,2 m³/h 5,1 - 6,2 m³/h
Endpartialdruck ohne Gasballast 10⁻⁴ mbar 10⁻⁴ mbar 10⁻⁴ mbar 10⁻⁴ mbar
Endtotaldruck 2×10⁻³ (Gasballast 0)
3×10⁻² (Gasballast I)
1,2×10⁻¹ (Gasballast II)
2×10⁻³ (Gasballast 0)
3×10⁻² (Gasballast I)
1×10⁻¹ (Gasballast II)
2×10⁻³ (Gasballast 0)
3×10⁻² (Gasballast I)
6×10⁻² (Gasballast II)
2×10⁻³ (Gasballast 0)
3×10⁻² (Gasballast I)
1,2×10⁻¹ (Gasballast II)
2×10⁻³ mbar (gas ballast 0)
3×10⁻² mbar (gas ballast I)
1×10⁻¹ mbar (gas ballast II)
2×10⁻² mbar (Fomblin®)
Anschluss Einlassseite (IN) NW25 NW25 NW25 NW25
Anschluss Auslassseite (EX) NW25 NW25 NW25 NW25 NW25
Ölfassungsvermögen min./max. (l) 0,42/0,7 l 0,42/0,7 l 0,45/0,75 l 0,65/1,0 l 0,42/0,7 l
B×T×H 158×430×224 mm 158×430×225 mm 158×470×261 mm 158×490×261 mm
Gewicht 21,6 kg 21,5 kg 26 kg 26,3 kg 25 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR