Drehschieberpumpen-Kit, E-LAB 2

Lieferant: EDWARDS HIGH VACUUM METTLER
A65207903
181-0359EA 0 EUR
181-0359
Drehschieberpumpen-Kit, E-LAB 2
Pumpen Vakuum-Drehschieberpumpen
Die Pumpe umfasst alle für Laboranwendungen erforderlichen Komponenten, beispielsweise in der Nasschemie und Probenvorbereitung. Es ermöglicht einen kontinuierlichen Betrieb auch in Gegenwart von Wasser und Lösungsmitteln und verfügt über ein integriertes schnell wirkendes Einlassventil, das das System bei einem Stromausfall unter Vakuum hält. Ideal für den Einsatz mit Rotationsverdampfern, Zentrifugalkonzentratoren, Vakuumöfen, Destillations-/Extraktionsgeräten, Abzugshauben, Handschuhkästen und Vakuumfiltrationsgeräten.

  • Leise im Betrieb, weniger als 50 dB
  • Hocheffizienter Ölnebelfilter, keine öligen Gerüche im Labor
  • Kontinuierlicher Ölrücklaufsatz, seltener Ölwechsel
  • Internes Kartuschendesign, einfach zu warten

W×D×H: 30×158×450 mm
Gewicht: 22 kg

Einlass-/Auslassanschlüsse Iר=12,7 mm

Lieferumfang: Lieferung komplett mit Auslassnebelfilter, Ölrücklaufsatz, Einlassfalle, Ölwechselschild, Düsen, Winkelstück, allen Anschlüssen, einer Flasche Öl und Bedienungsanleitung.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR