Chemie-Vakuumsysteme, MZ

Lieferant: VACUUBRAND
20732500 732502 20732600 732602 20732700 20732800 20732300 732501 732601 732302 20724100 724102
181-1042EA 2910 EUR
181-1042 181-1043 181-1044 181-1045 181-1046 181-1047 181-1040 181-0163 181-0164 181-0338 181-0462 181-0337
Chemie-Vakuumsysteme, MZ
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Diese Chemie-Vakuumsysteme bieten ein breites Anwendungsspektrum zum Evakuieren oder zum Umpumpen von Gasen und Dämpfen in chemischen und physikalischen Laboratorien, z.B. als Alternative zu Wasserstrahl- und Drehschieberpumpen. Kompakte Bauweise, sehr leise im Betrieb. Lange Lebensdauer, einfacher Membran- und Ventilwechsel ist möglich. Ölfreies Vakuum:

  • Mit Chemie-Membranpumpen mit hoher Chemikalienbeständigkeit (medienberührte Teile aus PTFE-Compounds u.ä.)
  • Hohes Saugvermögen auch bei niedrigen Ansaugdrücken
  • Serienmäßiges Gasballastventil für Arbeiten
More Product Information

Limited Time Sale

Select items below are currently on sale

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell MZ 2C NT + 2 AK MZ 2C NT + AK + EK MZ 2C NT + AK + M + D MZ 2C NT + AK SYNCHRO + EK MZ 2C NT MZ 2C NT + 2 AK MZ 2C NT + AK + EK MZ 2C NT MZ 1C
Vakuumpumpe MZ 2C NT MZ 2C NT MZ 2C NT MZ 2C NT MZ 2C NT MZ 2C NT
Environmentally Preferable
Anzahl der Stufen 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Fließrate 33/38 33/38 l/min 33/38 33/38 l/min 37/40 33/38 33/38 l/min 33/38 12/15
Vakuum -
Enddruck (abs) 7 mbar 7 mbar 7 mbar 7 mbar 7 mbar 7 mbar 7 mbar 7 mbar 12 mbar
Endtotaldruck mit Gasballast 12 mbar 12 mbar 12 mbar 12 mbar 12 mbar 12 mbar 12 mbar 12 mbar 20 mbar
Schutzart IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 54 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40
Anschluss Druckseite (EX) Schlauchdüse DN 8 - 10 mm Schlauchdüse DN 8 - 10 mm Schlauchdüse DN 8 - 10 mm Schlauchdüse DN 8 - 10 mm Schlauchdüse DN 8 - 10 mm Schlauchdüse DN 8 - 10 mm Schlauchdüse DN 8 - 10 mm Schlauchdüse DN 8 - 10 mm Schlauchdüse DN 8 - 10 mm
Anschluss Saugseite (IN) Schlauchdüse DN 8 - 10 mm Schlauchdüse DN 8 - 10 mm Schlauchdüse DN 8 - 10 mm 2× Schlauchdüsen DN 8 - 10 mm Schlauchdüse DN 8 - 10 mm Schlauchdüse DN 8 - 10 mm Schlauchdüse DN 8 - 10 mm Schlauchdüse DN 8 - 10 mm Schlauchdüse DN 8 - 10 mm
Anschluss Kühlwasser - 2× Schlauchdüsen DN 6 - 8 mm - 2× Schlauchdüsen DN 6 - 8 mm - 2× Schlauchdüsen DN 6 - 8 mm
Zulassung ATEX II 3G IIC T3 X nur interne Atm. II 3G IIC T3 X nur interne Atm. II 3G IIC T3 X nur interne Atm. II 3G IIC T3 X nur interne Atm. II 3/- G IIC T3 X internal atm. only II 3G IIC T3 X nur interne Atm. II 3G IIC T3 X nur interne Atm. II 3/- G IIC T3 X internal atm. only II 3/- G IIC T3 X internal atm. only
Motorleistung 0,18 kW
B×T×H 319×243×309 mm 326×243×402 mm 310×243×313 mm 326×248×402 mm 243×243×198 mm 319×243×309 mm 326×243×402 mm 243×243×198 mm 312×121×170 mm
Gewicht 13,6 kg 14,2 kg 13,4 kg 14,5 kg 11,1 kg 13,6 kg 14,2 kg 11,1 kg 6,7 kg
Endvakuum (abs.) 7 mbar

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR