Wasserstrahlpumpe

Lieferant: KARTELL
1395
181-0501EA 39.7 EUR
181-0501
Wasserstrahlpumpe
Pumpen Wasserstrahl-Vakuumpumpen
Zur Erzeugung von Vakuum und zum Absaugen von Flüssigkeiten und Dämpfen (ggf. Kühlfalle vorschalten). Besonders leistungsstark im niedrigen Wasserdruckbereich.
PP, weiß.

  • Wasserverbrauch 300 l/h
  • Enddruck 20 mbar bei 1 bar Wasserdruck
  • Saugvermögen, ~270 l Luft pro Stunde
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Dauergebrauchstemperatur bis max. 80 °C

Lieferumfang: Zum Lieferumfang gehört die Wasserstrahlpumpe, eine Schlaucholive (12 - 13 mm Außendurchmesser) als Wasseranschluss und eine Schlaucholive (9 - 11 mm Außendurchmesser) für den Vakuumanschluss.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR