Kanisterpump in PP mit FKM-Dichtung. Zur schnellen und sauberen Entleerung von Behältern, Ballons und kleinen Fässern mit einem Fassungsvermögen von bis zu 60 Litern. Über den manuell betätigten Kolben wird Druck aufgebaut, wodurch die Flüssigkeit aus dem Behälter gedrängt wird. Geeignet für schwache Säuren, Laugen und petrochemische Stoffe.
- Pumpengewinde passend für Gewinde mit 64 mm Durchmesser (BSI)
- Ein Set mit Adaptern für gängige Behältergewinde ist erhältlich
- Exakte Dosierung, kein Tropfen
- Eintauchtiefe 100 cm
HINWEIS: Nicht geeignet zur Verwendung mit Salzsäure.
NOTE: Not suitable for use with hydrochloric acid