Chemikalienbeständige Membran-Dosierpumpe Simdos®

Lieferant: KNF
FEM1.10TT.18S FEM1.10FT.18S FEM1.10KT.18S FEM1.02KT.18S FEM1.02TT.18S FEM1.02FT.18S FEM1.10FT18RCP FEM1.10KT18RCP FEM1.10TT18RCP FEM1.02KT18RCP FEM1.02TT18RCP FEM1.02FT18RCP
224-0064EA 1765 EUR
224-0064 224-0065 224-0063 224-0183 224-0184 KNFAFEM1.02FT.18S KNFAFEM1.10FT18RCP KNFAFEM1.10KT18RCP KNFAFEM1.10TT18RCP 224-0187 224-0188 224-0189
Chemikalienbeständige Membran-Dosierpumpe Simdos®
Pumpen Fass/Transferpumpen
Einfache, benutzerfreundliche und kompakte Dosierpumpe.
Anwendung: Flüssigkeitmessung.

  • Großer Bildschirm und intuitive Benutzeroberfläche mit Dropdown-Menüs, einfache Kalibrierung
  • Ein-Tasten-Programmierung
  • Anpassbar an Flüssigkeitseigenschaften
  • Extern angeordneter Pumpenkopf zum besseren Schutz der elektronischen Komponenten
  • Selbstansaugend bis zu 3 mCE, kann trocken laufen
  • Dosiervolumen 1 bis 100 ml/min
  • Dosierreproduzierbarkeit ±1%
  • Vereinfachte Dosierprogrammierung von 1 bis 1000 ml
  • Dispensiervolumen 1 bis 1000 ml
  • Maximaldruck:
More Product Information
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR