Pumpenschläuche, PharMed® BPT

Lieferant: Saint Gobain Life Sciences
070539-03 070539-08 070539-09 070539-14 070539-15 070539-16 070539-18 070539-19 070540-07 070540-08 070540-13 070540-15 070540-18 070539-07F 070539-09F 070539-10F 070539-12F 070539-19F 070539-13F 070539-14F 070539-15F 070539-16F 070539-18F 070540-05 070540-10 070540-11 070540-12 070540-19 070540-17 070539-03F R6524-46BPT R6501-26BPT R6502-16BPT R6502-26BPT R6503-26BPT R6504-16BPT R6504-26BPT R6506-26BPT R6508-26BPT R6508-46BPT R650E-26BPT R6510-26BPT R6512-26BPT R6512-46BPT R6516-46BPT R6520-46BPT
224-0550EA 97.4 EUR
224-0550 224-0555 228-0584 224-0562 224-0563 224-0564 224-0566 224-0560 224-0534 224-0535 224-0541 224-0543 224-0546 228-1701 228-1702 228-1689 224-0159 228-1704 228-1705 228-1706 228-1690 228-1707 224-0160 224-0532 224-0537 224-0538 224-0539 224-0540 224-0545 228-0910 228-0635 224-2020 228-1680 228-4319 228-1681 228-1682 228-0634 228-4326 228-4327 224-2028 228-1684 228-4328 228-1685 228-4329 228-4330 228-0400
Pumpenschläuche, PharMed® BPT
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Der PharMed® BPT Schlauch ist weniger durchlässig für Gase und Dämpfe als Silikonschläuche. Er ist ideal für Zellkultur, Fermentation, Synthese, Trennung, Reinigung sowie Prozessüberwachung und -kontrolle. Unabhängige Tests zeigen, dass der PharMed® BPT Schlauch sicher für den Einsatz in empfindlichen Zellkulturanwendungen ist.

  • 30-mal längere Lebensdauer beim Einsatz in Peristaltikpumpen als Silikonschläuche
  • Verschweißbar für sterilen Zugang in geschlossenen Systemen
  • Dokumentierte Biokompatibilität nach ISO-Norm 10993

Der PharMed® BPT Schlauch zeichnet sich durch eine sehr gute allgemeine chemische Beständigkeit und eine ausgezeichnete Säure-, Alkali- und Oxidationsbeständigkeit aus. Er ist undurchlässig für sichtbares und UV-Licht und hilft dadurch empfindliche Flüssigkeiten zu schützen.

Temperaturbeständig von −51 bis+135 °C

Härte (Shore A): 64

Dichte: 0,98

Länge: 381 mm. Abstand zwischen den Stoppern: 152 mm

Standards: Erfüllt die Anforderungen der USP Klasse VI und FDA-Kriterien.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR