Pumpenschläuche, Versilon® 2001

Lieferant: Saint Gobain Life Sciences
AE300003 AE300007 AE300012 AE300017 AE300022 AE300027 AE300038 AE300046 AE300053 AE300064
228-1268EA 234 EUR
228-1268 228-1269 228-1270 228-1271 228-1272 228-1273 228-1274 228-1275 228-1276 228-1277
Pumpenschläuche, Versilon® 2001
Schläuche Transferschlauch
Versilon® clar für Peristaltikpumpen

  • Ausgezeichnete Lebensdauer in Peristaltikpumpen
  • Chemisch beständig gegen eine Vielzahl von Flüssigkeiten
  • Entspricht den FDA-Kriterien für den Umgang mit Nahrungsmitteln

Die besondere Konstruktion des Versilon® 2001, einem klaren, weichmacher-/ölfreien Schlauch, bietet Flexibilität, Chemikalienbeständigkeit und eine längere Lebensdauer der Pumpe. Er ist gegen eine Vielzahl von aggressiven Flüssigkeiten (wie polare Lösungsmittel) resistent, die bekanntermaßen PVC-Produkte zerstören, und in einem Temperaturbereich von −78 °C bis +57 °C einsetzbar. Der Schlauch setzt bei sachgemäßer Verbrennung keine Schadstoffe frei (nur Kohlendioxid und Wasser).

Temperaturbeständigkeit: −78 bis +57 °C

Härte (Shore A): 69

Dichte: 0,88

Standards: Complies with FDA 21 CFR, 177.2600 and REACH
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR