Copolymer CV/A 85/15 (Copolymer Vinylchlorid etwa 86% und Vinylacetat etwa 14%), TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
27337.290EA
144
EUR
27337.290
Copolymer CV/A 85/15 (Copolymer Vinylchlorid etwa 86% und Vinylacetat etwa 14%), TECHNICAL
Copolymer CV/A 85/15 (Copolymer Vinylchlorid etwa 86% und Vinylacetat etwa 14%)
Copolymer aus Vinylchlorid (ca.86%) und Vinylacetat (ca. 14%)
Spezifikation Testergebnisse
Apparent density after settling | 0.3 to 0.6 |
Particle size | Max. 4 mm |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...