Heracell™ VIOS CO₂ incubators

Lieferant: Thermo Scientific
51900293 51901126 51901144 51030704 51030661 51031540 51031823 51033548 51033549 51033558 51033559 51033588 51033589 51033598 51033599 51033571 51033575 50163006 50163007 50163008 50163009
390-4426EA 1.8 EUR
390-4426 HERA51901126 390-0906 390-0898 390-0900 390-1038 390-1040 390-1526 390-1527 390-1528 390-1529 390-1532 390-1533 390-1534 390-1535 390-1536 390-1539 390-1540 390-1541 390-1542 390-1543
Heracell™ VIOS CO₂ incubators
Brutschränke CO₂-Brutschränke
Die Heracell™ VIOS Serie wurde speziell für empfindliche Kulturen wie Stamm- und Primärzellen entwickelt und eignet sich für die Forschung sowie für anspruchsvolle pharmazeutische und klinische Anwendungen. Die Geräte sind wahlweise mit Innenräumen aus elektropoliertem Edelstahl oder aus 100% reinem Kupfer erhältlich. Die Ausstattung umfasst verstellbare perforierte Einlegeböden, leicht zu reinigende Ecken, eine komfortable Zugangsöffnung sowie eine beidseitig montierbare Außentür für maximale Flexibilität.

  • THRIVE Luftzirkulationssystem mit langlebigen, kompensierenden CO₂-
More Product Information
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell VIOS 160i VIOS 250i VIOS 160i, Doppelstapel
Environmentally Preferable
Temperaturänderung (räumlich) > ±0,3 °C > ±0,3 °C > ±0,3 °C
Nutzinhalt 165 L 255 L 2×165 L
Umlufttyp Direkt beheizte Kammer Direkt beheizte Kammer Direkt beheizte Kammer
CO₂-Kontrolle ±0,1% ±0,1% ±0,1%
CO₂-Bereich 0 - 20% 0 - 20% 0 - 20%
Einlagen serienmäßig (max.) 3 (10) 3 (12) 2×3 (10)
Max. Beladung pro Einschub 10 14 10
Innen B×T×H 470×576×607 mm 607×629×670 mm 470×576×607 mm (one unit)
Ext. B×T×H 637×880×900 mm 774×934×968 mm 637×880×900 mm (for one unit)
Temperaturbereich Umgebungstemperatur +3… 55 °C Umgebungstemperatur +3… 55 °C Umgebungstemperatur +3… 55 °C
Temperaturkontrolle ±0,1 ±0,1 ±0,1
Feuchtigkeit >93% RH at 37 °C >93% RH at 37 °C >93% RH at 37 °C
Stromzufuhr 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz
Gewicht 83 kg 97,5 kg 2×83 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR