Kühlsystem für Precellys® Evolution, Cryolys® Evolution

Lieferant: Bertin Instruments
P000671-CLYS2A
432-0346EA 6090 EUR
432-0346
Kühlsystem für Precellys® Evolution, Cryolys® Evolution
Homogenisatoren Tischhomogenisatoren
Cryolys® Evolution ist das perfekte Kühlsystem zum Homogenisieren wärmeempfindlicher Moleküle mit dem Precellys® Evolution-Homogenisator. Es gewährleistet eine kontrollierte und stabile Kühlung vor, während und nach dem Homogenisierungsprotokoll. Der Cryolys® Evolution verhindert den Temperaturanstieg während der Lyse und verbessert die Effizienz der Molekularextraktion. Dies führt zu einer erstklassigen Analyse, denn die gewünschte Temperatur wird vor und während der Homogenisierung zwischen 0 und 10 °C gehalten.

  • Sehr effiziente Kühlung: Zieltemperatur wird in weniger als 2 Minuten erreicht
  • Leicht zu installieren: Es ist kein eigener Druckluft- oder Stromanschluss erforderlich
  • Genauigkeit: Vollüberwachung der Temperatur
  • Einfach zu bedienen: Der automatische Modus ermöglicht die vollständige Entwicklung des Protokolls ohne Anwenderzugriff

Cryolys® Evolution sorgt für eine effiziente Kühlung der Röhrchen durch ein innovatives System, das Umgebungsluft verwendet, ohne dabei Frost zu erzeugen. Das Cryolys® Evolution ist direkt mit der Oberseite des zugehörigen Precellys® Deckels verbunden. Umgebungsluft wird von außen angesaugt und wird bei Kontakt mit dem sublimierenden Trockeneis von diesem gekühlt. Dann wird kalte Luft in den Evolution-Deckel von Precellys eingeblasen, um die Proben vor, während und nach dem Homogenisierungsprozess auf der gewünschten Temperatur zu halten. Das auf dem Deckel der Einheit positionierte System wird direkt von der Precellys® Evolution-Software mit Strom versorgt und verwaltet, wodurch eine vollständige Kontrolle der Temperatur während des Probenmahlens gewährleistet ist. Der vollautomatisch von der Precellys® Evolution-Software gesteuerte Modus ermöglicht eine vollständige Kontrolle des Homogenisierungsprozesses bei hoher Genauigkeit.

Mit seiner einzigartig multidirektionalen Achterbewegung bietet Precellys® Evolution für jedes Röhrchen das gleiche hohe Maß an Energie und Homogenisierungseffizienz, während die Cryolys® Evolution-Kühleinheit die perfekte Temperaturkontrolle zum Schutz der Proben bietet. Beide Einheiten zusammen ermöglichen die Homogenisierung jeder Art von Proben, von weicher bis härter, in 5 verschiedenen Röhrchengrößen mit dem passenden Workflow (1 bis 96 Röhrchen) gleichzeitig. Dauer etwa 30 Sekunden. Das Gerät hat eine Kapazität von 1,5 kg Trockeneis und der Verbrauch an Trockeneis beträgt: 1,5 kg bei einer Laufzeit von 30 Min.

Die Überwachung der niedrigen Temperatur gewährleistet die Integrität für spezifisch anvisierte Moleküle wie Proteine und RNA, wodurch nachgeschaltete Anwendungen eine bessere effizienz/empfindlichkeit erhalten.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR