VWR® Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS), Niedriges Phosphat, 10X
Lieferant: VWR Chemicals
437117KEA
257
EUR
437117K
VWR® Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS), Niedriges Phosphat, 10X
Puffer
Elektrophorese-Puffer
Waschpuffer
Bestrahltes Phosphatpuffer-Kochsalzlösungs-Konzentrat zum Waschen von Zellen nach der Verdünnung.
- KCl 2,0 g/l
- NaCl 70,1 g/l
- Na₂HPO₄, 2H₂O 12,8 g/l
- NaH₂PO₄, 1H₂O 4,4 g/l
Geben Sie 1 ml 10XPBS zu 9 ml Wasser, um eine 1XPBS-Lösung zu erhalten
pH (20 °C): 6,90 - 7,30
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...