Overhead stirrers, electronic, OHS digital and advance

Lieferant: VELP SCIENTIFIC
F20100493 F20100494 F20100480 F20100481 F20100482 F20100490 F20100491 F20100492 SA20100492
441-0476EA 1018 EUR
441-0476 441-0475 441-0482 441-0481 441-0480 441-0479 441-0478 441-0477 VELPSA20100492
Overhead stirrers, electronic, OHS digital and advance
Rührer Rührwerke
Die Überkopf-Rührer der Serie OHS sind die ideale Lösung für die anspruchsvollsten Anwendungen: Der leistungsstarke bürstenlose Motor und der Mikroprozessor sorgen für eine hervorragende Leistung und unterscheiden die Überkopf-Rührer der Serie OHS von VELP von jedem herkömmlichen Rührer.

  • Premium-Rührleistung für jede Aufgabe
  • Bürstenloser Motor für eine Rührleistung von bis zu 200 Ncm
  • Die Serie OHS bietet ein stabiles Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich (bis zu 2000 U/min)
  • Drehmomentanzeige zur Überwachung von Viskositätsänderungen
  • Integrierte
More Product Information
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell OHS 40 Digital OHS 20 Digital OHS 200 Advance OHS 100 Advance OHS 60 Advance OHS 200 Digital OHS 100 Digital OHS 60 Digital OHS 60 Digital Package
Environmentally Preferable
Max. Rührmenge H₂O 25 L 25 L 100 L 100 L 40 L 100 L 100 L 40 L 40 L
Max. Viskosität 25000 mPas 10000 mPas 100000 mPas 70000 mPas 50000 mPas 100000 mPas 70000 mPas 50000 mPas 50000 mPas
Drehzahlbereich 30 - 2000 min⁻¹ 30 - 2000 min⁻¹ 30 - 1300 min⁻¹ 30 - 2000 min⁻¹ 30 - 1300 min⁻¹ 30 - 2000 min⁻¹ 30 - 2000 min⁻¹
Drehzahlbereich I 6 - 400 min⁻¹ 6 - 400 min⁻¹
Drehzahlbereich II 30 - 2000 min⁻¹ 30 - 2000 min⁻¹
Max. torque 40 Ncm 20 Ncm 200 Ncm 100 Ncm 60 Ncm 200 Ncm 100 Ncm 60 Ncm 60 Ncm
Spannfutterbereich <13 mm <13 mm <13 mm <13 mm <13 mm <13 mm <13 mm <13 mm <13 mm
B×T×H 90×285×235 mm 90×285×235 mm 90×315×235 mm 90×285×235 mm 90×285×235 mm 90×315×235 mm 90×285×235 mm 90×285×235 mm 90×285×235 mm
Gewicht 4,1 kg 4,1 kg 4,6 kg 4,1 kg 4,1 kg 4,6 kg 4,1 kg 4,1 kg 4,1 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR