Magnetrührer mit Heizplatte, Serie C-MAG HS digital

Lieferant: IKA
4240203 3487002 3487003 4240400 4240402 4240403 4240200 4240202 3487000
442-0940EA 573 EUR
442-0940 442-0937 442-0938 442-0944 442-0945 442-0941 442-0943 442-0939 442-0942
Magnetrührer mit Heizplatte, Serie C-MAG HS digital
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
Kompakte digitale Magnetrührer mit einer chemisch beständigen Keramikoberseite bieten eine präzise Temperaturregelung. Das erhöhte Bedienfeld minimiert den Kontakt mit verschütteten Flüssigkeiten und ermöglicht ein einfaches Ablesen und Einstellen der Temperatur. Die Geräte verfügen über drei Betriebsmodi: Standard, sicher und Einstellschutz. Rührer verfügen über eine digitale Fehlercodeanzeige, eine „heiße“ obere Anzeige, die den Benutzer warnt, dass die Oberfläche heiß ist, und die starke magnetische Haftung verhindert, dass sich der Rührstab löst.

  • Mikroprozessorsteuerung ist mit dem Motor und der Heizplatte rückgekoppelt, um Drehzahl und Soll-Temperatur konstant zu halten
  • PT1000-Temperaturfühler ermöglicht eine präzise Temperaturregelung, Regelgenauigkeit im Medium ±0,5 K und Isttemperatur-Anzeige mit 0,1-K-Auflösung bei Verwendung mit Sensor
  • Feste Sicherheitskreise schalten die Heizung aus, wenn die Temperatur 550 °C übersteigt.

IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21

Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21

Lieferumfang: Wird mit einem PT1000-Temperaturfühler geliefert.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR