Magnetrührer mit Heizplatte, RET control-visc

Lieferant: IKA
5030000 5020000 5020002
442-1012EA 1954 EUR
442-1012 442-1010 442-1011
Magnetrührer mit Heizplatte, RET control-visc
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
Der RET control-visc Sicherheitsmagnetrührer mit Heizung und integrierter Waage eignet sich besonders für den Betrieb ohne Überwachung. Ein übersichtliches multilinguales TFT-Display erleichtert die Einstellung aller Parameter, das geschlossene Gehäuse garantiert eine lange Lebensdauer. Die integrierte Temperaturregelung ermöglicht den Anschluss eines Temperaturfühlers, mit dessen Hilfe die Temperatur hochgenau im Medium geregelt werden kann. Die Heizplatte aus einem Edelstahl-Verbundmaterial (weiße Einheiten verfügen über eine emaillierte Platte) erreicht eine Temperatur von 340 °C und garantiert so kurze Aufheizzeiten. RS 232- und eine USB-Schnittstellen ermöglichen die Steuerung des Magnetrührers und die Dokumentation aller Versuchsparameter. Die zuschaltbare Lock-Funktion verhindert das versehentliche Verstellen der Drehzahl und der Temperatur. Zum Schutz der Anwender blinkt bei ausgeschaltetem Gerät und noch heißer Heizplatte die Anzeige „HOT“. Die Einheit verfügt außerdem über eine Magnetabrisserkennung und eine BNC-Buchse zum Anschluss einer pH-Elektrode

  • Einstellbarer Temperaturregelmodus: Schnelles Aufheizen oder hochgenaues Temperieren
  • Doppelfühler zur gleichzeitigen Regelung der Wärmeträgertemperatur und der Mediumstemperatur
  • Anzeige der tendenziellen Änderung der Viskosität, Timer- und Countdownfunktion
  • Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Betriebsarten, Intervallbetrieb ist möglich
  • Einstellbarer Sicherheitskreis der Heizplattentemperatur von 50 bis 370 °C
  • Exakte Temperatur- und Drehzahleinstellung über Digitalanzeige; auch bei ausgeschalteter Funktion
  • Digitale Anzeige der eingestellten Sicherheitstemperaturgrenze und Fehlercodeanzeige bei Störung

IP protection class according to DIN EN 60529: IP 42

Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 42

Lieferumfang: Lieferung mit PT100-Temperaturfühler und transparenter Schutzhaube.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR