Magnetrührer mit Heizplatte, ARE und AREX

Lieferant: VELP SCIENTIFIC
F20500162
442-1098EA 0 EUR
442-1098
Magnetrührer mit Heizplatte, ARE und AREX
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
Magnetrührer mit Heizplatte aus beschichteter Aluminiumlegierung, die eine gleichmäßige Hitzeverteilung und hervorragende chemische Beständigkeit aufweist; häufig in Forschung und Entwicklung, Industrie- und Universitätslabors eingesetzt.

  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Maximale Temperatur 370 °C
  • Platz für bis zu 15-Liter-Kolben (ARE) und 20-Liter-Kolben (AREX)
  • Elektronische Drehzahlregelung bis zu 1500 min-1
  • Leistungsstarker Antriebsmagnet Typ PCM
  • AREX Modelle halten die Drehzahl konstant, auch wenn sich die Viskosität ändert
  • Anschluss für optionales Vertex-Kontaktthermometer für die direkte Steuerung der Probentemperatur (nur AREX)

Hot plate stirrer with CerAlTop™ aluminum alloy and ceramic coating, that can be connected to VTF Vertex digital thermo regulator for direct temperature control of the liquid. Incorporated timer for unsupervised operation and increased productivity.

SpeedServo™ ensures constant speed even when the viscosity changes.

Control panel is IP 42 protected from liquid spills with run-off groove. Clear communication as front panel shows °C and rpm. LED interface enriched for alarms.

VTF EVO allows the thermoregulation management directly from the PC. Data logging system with ramps and set point setting.

Ergonomic design, inclined control panel for easy access and visibility. AluBlocks™ maximise temperature control and save handling time. Run different tubes by combining AluBlocks™.

Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 42
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR