VWR®, Inkubations-Wippschüttler

Lieferant: VWR Collection
444-0762EA 3350 EUR
444-0762 444-0764 444-0763
VWR®, Inkubations-Wippschüttler
Schüttler Inkubationsschüttler
Der Inkubations-Wippschüttler kombiniert eine leichtgängige Wippbewegung und Inkubation in einem kompakten Tischgerät. Das speziell konzipierte Gehäuse leitet überlaufende Flüssigkeiten von den internen Komponenten ab. Die Mikroprozessorsteuerung bietet eine elektronische Neigungswinkeleinstellung, die es dem Benutzer ermöglicht, den Rotationswinkel einfach zwischen Null und 15° zu verstellen, während das Gerät in Betrieb ist. Der PID-Temperaturregler ermöglicht eine konstante und genaue Temperatursteuerung von Umgebungstemperatur 5 bis 65 °C.

  • Neigung elektronisch von 0 bis 15° verstellbar, während das Gerät in Betrieb ist
  • LED-Display zeigt gleichzeitig Temperatur, Drehzahl, Neigungswinkel und Zeit an
  • Zeitschaltuhr von 1 s bis 160 h, mit akustischem Alarm, wenn die Zeit abgelaufen ist
  • Kann bei fünf bis 5 a 40 °C (max. 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in Kühlräumen, Inkubatoren und CO₂-Umgebungen verwendet werden

Benutzerfreundliche Steuerelemente ermöglichen dem Benutzer das Anpassen der Temperatur in Schritten von jeweils 1 °C. Die präzise Drehzahlregelung bietet eine sanfte, langsame Wippbewegung bis runter auf 1 min⁻¹. Über die Touchpad-Bedienelemente mit gut ablesbaren LED-Anzeigen für Temperatur, Drehzahl, Neigungswinkel und Zeit hat der Benutzer jederzeit alle Einstellungen im Blick. Ermöglicht jedes Mal reproduzierbare und genaue Ergebnisse und die problemlose Ablesbarkeit über Labortische hinweg. Eine Restwärmeanzeige leuchtet auf, wenn die Lufttemperatur in der Kammer 40 °C erreicht, und erlischt erst dann, wenn die Temperatur auf unter 40 °C abgekühlt ist.

Der Polycarbonat-Deckel ermöglicht eine Beobachtung der Proben, ohne dass die Innentemperatur beeinträchtigt wird. Die Zeitschaltuhr zeigt die verstrichene Zeit an. Wenn die Betriebsdauer vom Benutzer programmiert wird, schaltet sich das Gerät nach Ablauf der eingestellten Zeit ab. Display zeigt die zuletzt verwendeten Einstellungen, auch wenn das Gerät zwischenzeitlich ausgeschaltet wurde. Überlastschutz durch akustische und visuelle Signale werden aktiviert, sobald das System eine Behinderung oder Überlastung des Tabletts feststellt. Die Rampenfunktion erhöht langsam die Drehzahl auf den gewünschten Sollwert, um Spritzer zu vermeiden. Die Einheit eignet sich speziell für Zellkulturen, Gels zum Färben und Entfärben, Hybridisierungsverfahren, Hämatologie und Blottingverfahren.

Bestellinformation: Lieferung ohne Zubehör. Matte muss separat bestellen werden.

Bitte beachten Hinweis: Maximale Drehzahl/Neigungswinkel variieren bei schwerer oder einseitiger Beladung.
Auf Plattform zentriert
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR