Schüttler, Roller 6 und 10 (basic und digital)

Lieferant: IKA
4010000 4012000 4011000 4013000
444-0819EA 1804 EUR
444-0819 444-0821 444-0820 444-0822
Schüttler, Roller 6 und 10 (basic und digital)
Schüttler Rotations-/Wippschüttler
Rollenschüttler mit 6 oder 10 Rollen sorgen für gleichmäßiges Schütteln und Rollen. Die Basismodelle haben eine feste Drehzahl, die digitalen Modelle sind stufenlos regelbar. Zum Mischen von Blutproben, festen und flüssigen Suspensionen und viskosen Proben. Das Gerät ist mit allen gängigen Röhrchen und zylindrischen Flaschen kompatibel. Leicht abnehmbare Aufsätze ermöglichen eine schnelle Reinigung bei verschütteten Proben.

  • Kann bei 4 bis 50 °C in einem Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
  • Für Dauerbetrieb geeignet
  • Dank abnehmbarer Rollen auch für größere Röhrchen geeignet
  • Einfache Bedienung über Tastenfeld
  • Timer: Countdown, einstellbar von 1 s bis 99 h 59 min (digitale Modelle)
  • Digitale Geräte haben einen Zähler: Display für Schüttelzeit und auch zur Fehlercodeanzeige







Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21

Zubehörinformationen:

Bestellinformation:

Lieferumfang: Lieferung mit Schild.

Bitte beachten
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR