Multi-Orbitalschüttler, PSU-20i

Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
PSU-20I
444-0928EA 1751 EUR
444-0928
Multi-Orbitalschüttler, PSU-20i
Schüttler Kreisschüttler
Leistungsstarker, effizienter, mikroprozessorgesteuerter und multifunktionaler Kreisschüttler mit Rotation, Schütteln und Vibration. Der Schüttler ist mit einem zuverlässigen Direktantrieb ausgestattet, bietet Platz für Lasten bis zu 8 kg und ermöglicht eine Optimierung des Mischvorgangs, ob in Kolben, Bechern, Petrischalen oder anderen Laborgefäßen. Der PSU-20i ist einfach zu bedienen, mit einfacher Einrichtung von Programmen mit mehreren Segmenten über Tasten und die 2-zeilige LCD-Statusanzeige.

  • Alle Mischfunktionen – Kreisbewegung, Schütteln und Vibration – können im Dauerbetrieb oder im Zeitmodus (1 min bis 96 h) ausgeführt oder in verschiedenen Kombinationen miteinander verbunden werden, um eine optimale Durchmischung und präzise wiederholbare Bedingungen zu erreichen
  • Austauschbare Plattformen erhältlich, einschließlich mehrstufige Plattformoptionen
  • Kreisende und reziproke Drehzahl: 20 - 250 min-1
  • Reziproke Rotation: 30 - 360° Drehwinkel
  • Vibration: 0 - 5° Drehwinkel, programmierbar in einer Serie von 0 bis 5 Sekunden
  • Kann bei 4 bis 40 °C in einem Inkubator oder Kühlraum verwendet werden

Bestellinformation: Wird ohne Plattform geliefert. Eine Plattform ist erforderlich. Es sind verschiedene Zubehörplattformen erhältlich, einschließlich einer Universalplattform mit verstellbaren Leisten, einer flachen Plattform für niedrige Behälter, Plattformen mit Klemmen für Kolben und mehrstufigen flachen Plattformen.

Bitte beachten * Die oben angegebenen Plattform-Abmessungen sind für die Universalplattform.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR