Programmierbare Vortex-Mixer, Genie-Serie

Lieferant: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
SI-A256 SI-A556 SI-A266 SI-A276 SI-A246 SI-P266 SI-P276 SI-P256 SI-A566 SI-A576
444-0873EA 463 EUR
444-0873 444-0874 444-0882 444-0883 444-0872 444-0955 SCIISI-P276 444-0954 444-0884 444-0885
Programmierbare Vortex-Mixer, Genie-Serie
Schüttler Vortex-Schüttler
Mit den selben großartigen Funktionen des Original Vortex-Genie® 2 zusätzlich zur Programmierbarkeit. Diese robusten und zuverlässigen Vortex-Mischer verfügen über einen langlebigen Motor, ein solides Metallgehäuse und Gummifüße, die ein „Gehen“ verhindern. Der Vortex-Genie® Pulse ist ideal für Anwendungen, die eine aggressivere Wirkung als das Standardvortexen erfordern.

  • Diese Vortexmischer bieten Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Wiederholbarkeit
  • Für Reproduzierbarkeit und Genauigkeit verfügen die Modelle über eine digitale Steuerung und Anzeige von
More Product Information

Limited Time Sale

Select items below are currently on sale

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell Digital Vortex-Genie® 2 Vortex-Genie Pulse
Environmentally Preferable
Schüttelbewegung Kreisend Pulsierfunktion
Orbit 3,5 mm 4 mm
Drehzahlbereich 500 - 2850 min⁻¹ 500 - 2700 min⁻¹
Max. Kapazität 500 ml 500 ml
Stromversorgung 230 V 230 V
B×T×H 122×165×165 mm 122×165×165 mm
Gewicht 4 kg 4 kg
Timer 1 bis 99 min (oder Dauerbetrieb) 1 bis 99 min (oder Dauerbetrieb)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR