Kreisschüttler, Rotamax 120 und Unimax

Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
543-12310-00 544-41200-00 543-12319-00 543-12310-06 542-10020-09 544-41200-06 543-12319-06 542-10020-02 543-12310-02 543-12319-02 544-41200-02
444-1310EA 1871 EUR
444-1310 444-1116 444-0085 444-1234 444-1235 444-1233 444-0197 444-1472 444-1476 444-1477 444-1489
Kreisschüttler, Rotamax 120 und Unimax
Schüttler Kreisschüttler
Kreisschüttler mit analogen Drehreglern für die Schüttelfrequenz. Die zweidimensionale Schüttelbewegung ist ideal für die Kultivierung von Mikroorganismen und Zell- oder Gewebekulturen. Die Bewegung ist stufenlos regelbar.

  • Dauerbetrieb oder Betrieb mit Timer; Timer-Funktion mit akustischem Signalgeber für unbeaufsichtigten Betrieb: Unimax 1010 bis 999 min, Rotamax 120 und Unimax 2010 bis 120 min
  • Unimax-Modelle sind mit Digitalanzeige ausgestattet: für Drehzahl (Unimax 2010), für Drehzahl und Zeit (Unimax 1010)
  • Modulares System: Kombination aus Unimax 1010 und Inkubator 1000 mit flacher oder hoher Inkubationshaube
  • Verwendung bei 0 bis 50 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit) in Brutschränken oder Kühlräume

IP protection class according to DIN EN 60529: Rotamax IP 30, Unimax 1010 IP 40, Unimax 2010 IP 20

Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: Rotamax IP 30, Unimax 1010 IP 40, Unimax 2010 IP 20

Zubehörinformationen: Rotamax Zubehör siehe Kategorie B, Unimax 1010 Zubehör siehe Kategorie D und Unimax 2010 Zubehör siehe Kategorie E. Unimax 1010 Komplettpaket umfasst: kreisförmig vibrierender Plattformschüttler, Unimax 1010, Heizmodul, Inkubator 1000 und hohe Inkubationshaube.

Lieferumfang: Lieferung inklusive rutschfester Gummimatte; benötigtes Zubehör muss separat bestellt werden.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR