Inkubatormodule, Inkubator 1000

Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
549-90010-00 549-90010-01 549-90010-02
444-1122EA 1330 EUR
444-1122 444-0198 444-1491
Inkubatormodule, Inkubator 1000
Schüttler Inkubationsschüttler
Modulares System für Schütteln, Mischen und Heizen in einem; jeder 5-kg-Schüttler, z. B. Titramax 1000, Unimax 1010, Promax 1020, Duomax 1030 und Polymax 1040 kann mit dem Inkubator 1000 und einer flachen oder hohen Haube kombiniert werden. Die flache Haube empfiehlt sich besonders für Mikrotiterplatten, Kulturplatten, kleine Kolben, Medienflaschen und Erlenmeyer-Kolben bis 100 ml. Die hohe Haube ist ideal für große Kolben, Medienflaschen und Erlenmeyer-Kolben bis 1000 ml. Die Hauben bestehen aus transparentem, beschlagsfreiem PETG für problemlose Erkennung und schnellen, bequemen Zugriff auf die Gefäße. Das Heizmodul eignet sich besonders für die Molekularbiologie, Bakterienkultivierung und DNA-Analyse. Die Temperatur wird über einen PT100-Sensor geregelt. Sicherheitskreise verhindern Überhitzung.

  • Getrennt geregeltes Heizmodul für reproduzierbare Temperatursteuerung
  • Gleichzeitige oder separate Inkubation und Mischung der Proben
  • Separate Digitalanzeigen für Soll- und Isttemperatur
  • Für Dauerbetrieb ausgelegt

B×T×H Module mit flacher Haube: 546×394×163 mm
B×T×H Module mit hoher Haube: 546×394×267 mm

Standards: IP Schutz-Klasse gemäß DIN EN 60529: IP 30

Bestellinformation: Alle Komponenten müssen separat bestellt werden.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR