Vortex-Schüttler, MS 3

Lieferant: IKA
3319000 3617000
444-2541EA 1004 EUR
444-2541 444-2544
Vortex-Schüttler, MS 3
Schüttler Vortex-Schüttler
Kompakter, universeller Kleinschüttler für Schüttelaufgaben mit kleinen Gefäßen und Mikrotiterplatten. Der Mixer bietet zwei Betriebsmodi.

  • Dauer- oder Tastbetrieb mit Standardaufsatz. Der MS 3 digital mit zusätzlichem Zeit-Modus
  • Aufsatzerkennung
  • Das Modell MS 3 digital verfügt über einen Timer mit Countdown-Funktion zwischen 1 Sekunde und 999 Minuten

Im Modus A (sicherer Betrieb mit Aufsatzerkennung) wird die maximale Drehzahl von 3000 min⁻¹ nur bei Verwendung des Standardaufsatzes im Tastmodus erreicht. Bei Verwendung anderer Aufsätze beträgt dieMore Product Information
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell MS 3 digital MS 3 basic
Environmentally Preferable
Schüttelbewegung Kreisend Kreisend
Orbit 4,5 mm 4,5 mm
Drehzahlbereich 0 - 3000 min⁻¹ 0 - 3000 min⁻¹
Max. Kapazität 0,5 kg inkl. Aufsatz 0,5 kg inkl. Aufsatz
Motorleistung Aufnahme/Abgabe 10/8 W 10/8 W
B×T×H 148×205×63 mm 148×205×63 mm
Gewicht 2,9 kg 2,9 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR