Überkopfmischer, Serie Reax 20

Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
541-20008-00 541-20012-00 541-20012-02 541-20012-06 541-20004-06 541-20008-06 541-20012-07 541-20004-07 541-20008-08 541-20012-08
445-1308EA 3970 EUR
445-1308 445-1312 445-1309 445-1307 445-1305 445-1306 445-0031 444-1492 444-1493 444-1494
Überkopfmischer, Serie Reax 20
Schüttler Überkopfmischer
Überkopfmischer mit eindimensionaler Wirbelbewegung für homogenes Mischen, ideal für die Hämatologie, medizinische Diagnostik, Materialprüfung und Biochemie. Die Geräte haben eine elektronische Steuerung zum Einstellen der Drehzahl.

  • Das Sortiment umfasst verschiedene Modelle für 4, 8 oder 12 Flaschen
  • Für den Dauergebrauch ausgelegt
  • Einfaches und schnelles Befestigen und Lösen der Gefäße
  • Bis zu 270 mm hohe Gefäße mit max. 136 mm Ø können unter Verwendung der optionalen Spannplatte befestigt werden
  • Ideal für kontrollierte Bedingungen; kann bei 0 bis 40 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit) in einem Brutschrank oder Kühlraum verwendet werden

IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21

Complies with DIN 38414 part 4 - Determination of effluent in water

* Speed ranges of 0,5 - 8 min-1 and 2 - 32 min-1 are also available on request.

Standards: Entspricht DIN 38414 Teil 4: Bestimmung der Eluierbarkeit mit Wasser. IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21.

Lieferumfang: Halterung für 2-L-Flaschen im Lieferumfang enthalten. Befestigungen für 0,5-L-Flaschen und 1-L-Flaschen sind ebenfalls erhältlich; diese bitte separat bestellen.

Bitte beachten * Drehzahlen von 0,5 - 8 min-1 und 2 - 32 min-1 sind auf Anfrage verfügbar
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR