Heizplatte für Objektträger, HB 300

Lieferant: GESTIGKEIT HARRY
HB300
453-0038EA 951 EUR
453-0038
Heizplatte für Objektträger, HB 300
Heizgeräte Heizplatten
Geeignet für einen dauerhaften Betrieb. Nutzbare Oberfläche: 610×160 mm.

  • Gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Fläche der Heizplatte
  • Platte aus Aluminiumlegierung
  • Temperatur ist von 50 bis 300 °C einstellbar
  • Thermostatische Regelung

Lieferumfang: Supplied with connecting cable (approx. 1,7 m).
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR