Mehrelement-Kalibrierstandard 3 in Salzsäure 10% ARISTAR® für die ICP-MS
Lieferant: VWR Chemicals
456512AEA
377
EUR
456512A
Mehrelement-Kalibrierstandard 3 in Salzsäure 10% ARISTAR® für die ICP-MS
Standards
Kationischer Standards
Mehrelement-Standards
10 Elemente gelöst in HCl 10 %
10 Elemente 10 mg/l: Au, Hf, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Sb, Sn, Te
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO 17034 und ISO 17025.
Lieferumfang: Geliefert mit Analysenzertifikat.
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...