Tuning-Lösung 2 in verd. Salpetersäure ARISTAR® für die ICP-MS
Lieferant: VWR Chemicals
456542GEA
772
EUR
456542G
Tuning-Lösung 2 in verd. Salpetersäure ARISTAR® für die ICP-MS
Standards
Kationischer Standards
Mehrelement-Standards
13 Elemente gelöst in HNO₃ 2 %.
13 Elemente 100 mg/l: Ba, Be, Bi, Ce, Cu, Ho, In, Li, Mg, Pb, Tl, U, Y
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferumfang: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...