Interferenz-Prüflösung A in verd. Salpetersäure 1% ARISTAR® für die ICP-MS
Lieferant: VWR Chemicals
456552YEA
1080
EUR
456552Y
Interferenz-Prüflösung A in verd. Salpetersäure 1% ARISTAR® für die ICP-MS
Standards
Kationischer Standards
Mehrelement-Standards
12 Elemente gelöst in verdünnter Salpetersäure 1 %.
12 Elemente: 18000 mg/l Cl; 1000 mg/l Al, K, Mg, P, S; 2000 mg/l C; 3000 mg/l Ca; 2500 mg/l Fe, Na; 20 mg/l Mo, Ti
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferumfang: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...