Multielement-Qualitätskontrollstandard 2 in verd. Salpetersäure ARISTAR® für die ICP-MS
Lieferant: VWR Chemicals
456602BEA
827
EUR
456602B
Multielement-Qualitätskontrollstandard 2 in verd. Salpetersäure ARISTAR® für die ICP-MS
Standards
Kationischer Standards
Mehrelement-Standards
25 Elemente gelöst in verdünnter Salpetersäure 5 %.
25 Elemente 10 mg/l: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Th, Tl, U, V, Zn
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferumfang: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...