Wärmethermostate, Proline

Lieferant: LAUDA
L001496 L001497 L001498 L001499 L001500 L001501 L001502 L001503 L001504 L001505 L001506 L001507 L001508 L001509 L001489
LAUDL001496EA 3490 EUR
LAUDL001496 LAUDL001497 LAUDL001498 LAUDL001499 LAUDL001500 LAUDL001501 LAUDL001502 LAUDL001503 LAUDL001504 LAUDL001505 LAUDL001506 LAUDL001507 LAUDL001508 LAUDL001509 461-1219
Wärmethermostate, Proline
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Bäder mit integriertem Umwälzthermostat
Die Wärmethermostate der Proline Edition X-Reihe zeichnen sich durch einen weiten Temperaturbereich, hohe Kühl- und Heizleistung sowie eine mehrstufige Pumpe aus. Die selbsterklärende, menügeführte Fernbedienung Command ermöglicht eine besonders komfortable Bedienung der Geräte aus Entfernungen von bis zu 50 Metern. Dank des großen Displays behält der Benutzer alle wichtigen Parameter im Blick. Es gibt eine grafische Messwertanzeige und eine große Auswahl an Schnittstellen (z. B. EtherCAT, Ethernet, RS232/RS485, Analogmodul, Profibus, Kontaktmodule). Die Datenerfassung sowie Dokumentation und Steuerung erfolgt einfach mit der Wintherm Plus-Software. Die Geräte eignen sich ideal zur Temperierung von chemischen Reaktoren, Destillationsanlagen und Glaskühlern, zur Kristallisation, zur Temperierung von Messaufbauten in der Prozesstechnik, für chemische Sonden, zur Kalibrierung von Sensoren und zur Prüfung elektronischer Komponenten.

  • Leichte Bedienung und einfache, intuitive Steuerung
  • Das PowerAdapt-System sorgt für eine maximale Heizleistung von bis zu 3,5 kW, je nach verwendetem Netzwerk
  • Das SmartCool-System bietet bis zu 75% Energieersparnis dank digitalem Kühlungsmanagement
  • Starke VarioFlex Pumpe (Druck-Saugpumpe) mit acht Pumpenstufen (außer Modell P12 C)
  • Flexibles System mit verschiedenen Schnittstellenmodulen, seitlichen und hinten liegenden Pumpenanschlüssen
  • Multifunktional: Simultaner Anschluss von zwei externen Anwendungen ist möglich

Max. Flussrate / max. Druck:
25 L/min Druck und 23 L/min Saugleistung (außer P 12 C: nur 32 L/min Druck)
0,7 bar Pumpendruck und 0,4 bar Saugleistung (außer P 12 C: nur 1,1 bar Druck)









Standards: IP-Schutzklasse gemäß IEC529; IP 21 (außer P 40 C und P 50 C: IP 20)

Bestellinformation:

Lieferumfang: Die Wintherm Plus Software ist im Lieferumfang enthalten. Umfangreiches Zubehör ist separat erhältlich.

Bitte beachten
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR