Brückenthermostate, Proline

Lieferant: LAUDA
L001542 L001543 L001544 L001545 L001556 L001557 L001558 L001559 L001570 L001571 L001572 L001573
461-1243EA 5280 EUR
461-1243 461-1244 461-1245 461-1246 LAUDL001556 LAUDL001557 LAUDL001558 LAUDL001559 LAUDL001570 LAUDL001571 LAUDL001572 LAUDL001573
Brückenthermostate, Proline
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Thermostatische Regler
Brückenthermostate mit einfacher Touch-Bedienung und unterschiedlicher Varioflex-Pumpenleistung. PB-Modelle verfügen über eine Druck-/Saugpumpe. PBD-Modelle haben eine leistungsstärkere Druckpumpe mit acht Stufen, die sich an den jeweiligen Leistungsbedarf bis 1,1 bar anpassen lässt, mit einer Pumpenförderleistung (Druck) von maximal 32 l/min und können tiefere Bäder bis 320 mm temperieren. Die Geräte verfügen über Teleskopstangen für Bäder mit einer Breite von 310 bis 550 mm, ergonomische Griffe und Pumpenanschlüsse an der Rückseite und den Seiten.

  • Breiter Temperaturbereich bis 300 °C
  • Heizleistung: 3,5 kW
  • PowerAdapt sorgt für kürzere Aufheizzeiten und optimale Leistung ohne Überhitzung
  • Wahlweise in Master- oder Command-Version
  • Das Gerät kann später von der Master- auf die Command-Version aufgerüstet werden

Master-Thermostate: Die Proline Master Thermostate verfügen über ein gut lesbares grünes LED-Display mit einer Auflösung von 0,01 °C, eine einfache Drei-Tasten-Bedienung mit zusätzlicher Tmax-Taste und Kontrollleuchten für Heizen und Kühlen. Der SelfCheck-Assistent sorgt mit visuellen und akustischen Alarmen dafür, dass der Anwender automatisch auf mögliche Fehler wie Übertemperatur und Überladung hingewiesen wird Die Geräte verfügen über zwei Modulsteckplätze, die mit RS232/485-Schnittstellen, Analog- oder Kontaktmodulen aufgerüstet werden können.

Wählbare Begrenzung des Einstellbereichs
Integrierter externer Regler in Kaskadenschaltung
Vorlauftemperatur- und Korrekturwertbegrenzung für schonendes Heizen im extern geregelten Betrieb
Einfach Kalibrierung des Temperaturfühlers
Einstellbarer Startmodus (automatisch/manuell)

Command-Thermostate: Neben den Leistungen des Proline Master Thermostats verfügt der Proline Command zusätzlich über eine hochauflösende, hinterleuchtete grafische LCD-Anzeige mit Istwerten in der Auflösung 0,1/0,01 oder 0,001 °C. Die Dateneingabe erfolgt über Cursortasten oder numerische Softkeys. Die Geräte verfügen über ein Multigrafik-Display mit Klartextmeldungen und grafischer Darstellung des Temperaturverlaufs. Die Menüführung ist viersprachig (Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch).

Fixtemperaturen; acht frei wähl- und veränderbare Temperaturen
Echtzeituhr in Kombination mit Zeitschaltuhrfunktion
Programmierbare Steuerungszeitschaltuhr mit Speichermöglichkeit für 150 Temperatur-/Zeitsegmente, jedes aufteilbar in jeweils fünf Programme
Standardmäßig integrierte opto-entkoppelte RS232/RS485-Schnittstelle
Die Konsole des Kontrollkopfes ist abnehmbar und als Fernbedienung (bis 50 Meter) nutzbar

Max. Durchflussmenge/max. Druck:
PB: 25 L/min, 0,7 bar, Saugkraft 0,4 bar
PBD: 32 L/min; 1,1 bar

Standards:

Bestellinformation: Geräte werden ohne Bäder geliefert.

Lieferumfang:

Bitte beachten
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR