Ionenaustauscher, Perlen, BAKER ANALYZED® IONAC® NM-60 H+/OHˉ Form, Typ I Maschenweite 16–50 (Mischbettaustauscher), J.T.Baker®

Lieferant: Avantor

4631-01EA 214 EUR
4631-01
Ionenaustauscher, Perlen, BAKER ANALYZED® IONAC® NM-60 H+/OHˉ Form, Typ I Maschenweite 16–50 (Mischbettaustauscher), J.T.Baker®
Ionenaustauscher

Starke Säure/Starke Base; sulfoniertes/alkylquaternäres Ammoniumpolystyrol

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Für Labor-, Forschungs- oder Produktionszwecke = 5 %
Verteilung der Perlengröße: Größer als 1,250 mm ≤ 5 %
Verteilung der Perlengröße: Weniger als 0,315 mm ≤ 2 %
Betriebskapazität/Mischbett bei 0,02 MOhm-cm, Eq/L ≥ 0,55
Widerstand/Betriebskapazität Mischbetttest (NaCl): Spezifischer Widerstand nach Erschöpfung, MOhm-cm (in Minuten) ≥ 16
¹ Gemessen bis zu einem Widerstandsendpunkt von 20.000 Ohm-cm. Die Einheit kgr/cf = Kilogramm pro Kubikfuß. ≥16
Hergestellt von IONAC® Chemical Company.
LAGERUNG: Vor Gefrieren und Temperaturen unter 38 °C (100 °F) schützen
Manufactured by IONAC® Chemical Company.
STORAGE: Protect from freezing and below 38°C (100°F)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR