Trocken- und Wärmekammern, mit forcierter Konvektion, M Avantgarde.Line

Lieferant: Binder
9010-0372 9010-0371 9010-0373 9010-0374
466-0702EA 9295 EUR
466-0702 466-0701 466-0703 466-0704
Trocken- und Wärmekammern, mit forcierter Konvektion, M Avantgarde.Line
Prüfkammern Temperaturtestkammern
Die Avantgarde.Line-Geräte der M-Serie verfügen über eine maximale Temperatur von 300 °C und verschiedene erweiterte Programmieroptionen machen diese Materialprüfkammern ideal für Material- und Alterungstests. Die Geräte verfügen über einen hohen Luftdurchsatz und ihre leistungsstarken Ventilatoren sorgen für eine schnelle Erwärmung.

  • Temperaturbereich: 15 bis 22 °C über Umgebungstemperatur bis 300 °C
  • Hohe Temperaturgenauigkeit dank APT.line™-Technologie mit erhöhter Heizleistung
  • Verstärkter Lüfter mit einstellbarer Geschwindigkeit
  • Elektromechanische
More Product Information
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell M 115 M 56 M 260 M 720
Temperaturbereich Ambient 22…300 °C Ambient 22…300 °C Ambient 22…300 °C Ambient 22…300 °C
Environmentally Preferable
Temperaturschwankung (zeitlich) ±0,2 K @ 150 °C ±0,2 K @ 150 °C ±0,3 K @ 150 °C ±0,5 K @ 150 °C
Temperaturänderung (räumlich) ±1,4 K @ 150 °C ±1,4 K @ 150 °C ±1,7 K @ 150 °C ±2 K @ 150 °C
Nutzinhalt 113 L 59 L 256 L 735 L
Umlufttyp Forcierte Umluft Forcierte Umluft Forcierte Umluft Forcierte Umluft
Innen B×T×H 550×375×550 mm 400×335×440 mm 650×505×780 mm 1000×565×1300 mm
Ext. B×T×H 710×636×732 mm 560×596×622 mm 810×786×962 mm 1160×816×1590 mm
Max. Beladung pro Einschub 30 kg/shelf; 150 kg/unit 30 kg/shelf; 70 kg/unit 40 kg/shelf; 270 kg/unit 45 kg/shelf; 315 kg/unit
Stromaufnahme 2,4 kW 2 kW 3,1 kW 6 kW
Recovery Time 7 min after 30 s opening at 150 °C 4 min after 30 s opening at 150 °C 7 min after 30 s opening at 150 °C 7 min after 30 s opening at 150 °C
Einlagen serienmäßig (max.) 2 (4) 2 (4) 2 (8) 2 (16)
Gewicht 56 kg 43 kg 85 kg 169 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR