Ultratiefkühlschränke, Modell SU780XLE

Lieferant: Stirling Ultracold
SU780XLE-EU
471-1238EA 19320 EUR
471-1238
Ultratiefkühlschränke, Modell SU780XLE
Gefriergeräte Ultratiefkühlgeräte
Ultratiefkühlschränke mit Freikolben-Stirlingmotor. Diese umweltfreundlichen und nachhaltigen ULT-Gefrierschränke der nächsten Generation bieten stabile Lagerkonditionen in einem großen Temperaturbereich. Der Gefrierschrank mit der in der Industrie besten Ultratiefkühlleistung benötigt 70 bis 75% weniger Energie als kompressorbasierte Standardgeräte.

  • ±1 °C Temperaturunterschied im „stabilen Zustand“ über lange Zeit
  • Schnelleres erstes Herunterkühlen, Umgebungstemperatur auf -80 °C, <6,5 Stunden
  • Schnelleres Wiederherstellen der Temperatur nach Türöffnung, 35 Minuten auf -80 °C (ENERGY STAR® finales Prüfverfahren)
  • Langsamste Aufwärmzeit 2,5 Stunden von –80 bis –60 °C
  • Größte Lagerkapazität pro Quadratmeter Bodenfläche.
  • An jede Steckdose anschließbar

Diese Gefrierschränke bestehen aus einem 780 Liter Schrank, der stabile, einheitliche -86 °C zu einem Bruchteil der Betriebskosten eines gewöhnlichen Kaskadenkühlsystem bereitstellt. Die Modelle SU780XLE kombinieren die Leistung eines Freikolben-Stirlingmotors, mit einem effizienten, dünnen Außengehäuse, einer leistungsstarken Vakuumdämmplatte und dank des umweltfreundlichen Treibmittels von Ecomate® eine FCKW-freie Dämmung aus Polyurethanschaum. Die kontinuierliche Modulation und die vollständig adaptiven Fähigkeiten des Stirlingmotors eliminieren den Ein-Aus-Betrieb von kompressorbasierten Systemen. Bietet eine kompromisslose Kühlleistung und Zuverlässigkeit bei unübertroffener Energieeffizienz. Mit seinen 780 Liter, 600 × 2 ml Behälterkapazität lagert der SU780XLE ⅓ mehr Proben pro Quadratmeter Stellfläche als vergleichbare Modelle und bietet zusätzlich den branchenweit größten Kühltemperaturbereich von –20 bis –86 °C. Sichere Touchpad-Eingaben ermöglichen den Zugriff auf die Programmierung für alle Steuerfunktionen und Alarmsollwerte.

Die SU780XLE-Modelle haben einen automatischen Spannungsbereich von 100 bis 240 V,(±10%) bei entweder 50 oder 60 Hz (automatisch Anpassung). Der automatische Spannungsbereich ermöglicht den Betrieb der SU780XLE-Modelle an jeder Steckdose ohne werksseitige Modifikation (der Benutzer muss das spezifische Kabel installieren, das zu seiner Steckdose passt). SU780XLE-Geräte werden mit 5 Einlegeböden sowie Typ E (EU-Stecker); Typ-G (UK-Stecker); und Typ-J (CH-Stecker) Anschlusskabel (220 bis 240 V) ausgeliefert.

Standards: cULus und ENERGY STAR® zertifiziert.

Bestellinformation: Regale nicht im Lieferumfang enthalten. Zusätzliches, optionales Zubehör: Regale, Diagrammschreiber, CO und LN₂ Backupsysteme, 4 bis 20 mA Temperaturausgang, Anschlussmöglichkeiten für BACnet™ oder MQTT, zusätzliche Einlegeböden und Internationale Stecker.

Lieferumfang: Beinhaltet 2 Jahre Garantie auf Teile und 7 Jahre Garantie auf Stirlingmotor und Thermosiphon.

Bitte beachten Markierung auf Versandkarton: Hier oben; Zerbrechlich; Schwere Oberseite; Artikel mit hohem Wert; Vor Annahme auf Mängel untersuchen
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR